2597424-MODULO DI INGRESSO CPX-F8DE-P

Module

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-F8DE-P
Rubix:160000000611085
Produttore:2597424
EAN:4052568265366
2597424-MODULO DI INGRESSO CPX-F8DE-P

Documenti

Dettagli del prodotto : 2597424-MODULO DI INGRESSO CPX-F8DE-P


Modulo di ingresso CPX-F8DE-P Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Numero ingressi=8, Diagnosi=(* - Rottura dei fili per canale, * - Comunicazione, * - Corto circuito per canale, * - Errore valore di processo, * - Corto-circuito trasversale per canale, * - Autotest, * - Sovratensione, * - Sovratemperatura, * - Sottotensione), Funzione di sicurezza=Acquisizione e analisi sicura di stati di ingresso, Safety Integrity Level (SIL)=(* Acquisizione e analisi sicura di stati di ingresso secondo EN62061 entro SIL CL3, * Acquisizione e analisi sicura di stati di ingresso secondo EN61508 entro SIL3)
Input module CPX-F8DE-P 2597424

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85389099
468,10 IVA esclusa
/ Unità
571,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione