554315-SOTTOBASE VMPAL-AP-10-T135

Piastra di collegamento VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-AP-10-T135
Rubix:160000000602613
Produttore:554315
EAN:4052568053659
554315-SOTTOBASE VMPAL-AP-10-T135

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di connessione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 554315-SOTTOBASE VMPAL-AP-10-T135


Sottobase VMPAL-AP-10-T135 Larghezza=10 mm, Larghezza=10,7 mm, Lunghezza=107,3 mm, Dimensione modulare=10,7 mm, Separazione zone di pressione=135
Sub-base VMPAL-AP-10-T135 554315

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di connessione
Codice doganale84819000
6,14 IVA esclusa
/ Unità
7,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore