575671-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-M-G18

Valvola pneumatica VUWS-L20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L20-M32C-M-G18
Rubix:160000000606225
Produttore:575671
EAN:4052568104061
575671-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-M-G18

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575671-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-M-G18


Valvola pneumatica VUWS-L20-M32C-M-G18 Funzione valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=21 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x65x25 mm
Peso153 g
Tipologiavalvola pneumatica
33,62 IVA esclusa
/ Unità
41,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore