Riferimenti
Festo:VMPAL-ZAS-285
Rubix:160000000603837
Produttore:561123
EAN:4052568056216

Documenti
Dettagli del prodotto : 561123-TIRANTE VMPAL-ZAS-285
Tirante VMPAL-ZAS-285 Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Coppia di serraggio max.=1,7 Nm, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
Tension anchor VMPAL-ZAS-285 Corrosion resistance class KBK=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Material note=RoHS compliant
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tiranti |
|---|---|
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione