560947-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPR-SP
Piastra terminale VMPAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPAL-EPR-SP
Rubix:160000000603743
Produttore:560947
EAN:4052568055875

Documenti
Dettagli del prodotto : 560947-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPR-SP
Piastra terminale VMPAL-EPR-SP Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS
End plate VMPAL-EPR-SP Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance class KBK=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Material note=RoHS compliant
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore