00287307-ARTICOLO IR3020-F04-L

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR3020-F04-L
Rubix:999221025042258
Produttore:IR3020-F04-L
00287307-ARTICOLO IR3020-F04-L

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollore ir3000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00287307-ARTICOLO IR3020-F04-L


I regolatori di precisione della serie IR sono stati progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata estesa da 0,7 MPa a 0,8 MPa. La velocità di spurgo è stata aumentata di quasi 5 volte (rispetto agli IR201, IR401 di SMC). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x148x66 mm
Peso1200 g
Tipologiacontrollore ir3000
Paese d'origineJP
258,73 IVA esclusa
/ Unità
315,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione