570783-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-CPX

Piastra terminale VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-EPL-CPX
Rubix:160000000605095
Produttore:570783
EAN:4052568217297
570783-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-CPX

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570783-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-CPX


Piastra terminale VMPAL-EPL-CPX Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Grado di protezione=IP67, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra terminale
Codice doganale84819000
163,58 IVA esclusa
/ Unità
199,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore