187825-BLOCCO BATTERIA CPE18-PRSG-3

Morsettiera CPE18

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE18-PRSG-3
Rubix:160000000588149
Produttore:187825
EAN:4052568076313
187825-BLOCCO BATTERIA CPE18-PRSG-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsettiera per cpe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 187825-BLOCCO BATTERIA CPE18-PRSG-3


Blocco collettore CPE18-PRSG-3 Per valvole Compact Performance con condotti PRS chiusi. Max. numero di posizioni valvola=3, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso del prodotto=225 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x59x104 mm
Peso414 g
Tipologiamorsettiera per cpe
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
94,10 IVA esclusa
/ Unità
114,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione