2735960-NODO BUS CPX-FB37

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FB37
Rubix:160000000611165
Produttore:2735960
EAN:4052568266080
2735960-NODO BUS CPX-FB37

Riepilogo info tecniche

Tipologianodo bus per terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2735960-NODO BUS CPX-FB37


Nodo bus CPX-FB37 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=2x connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica D, Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=File ESI, Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso211,76 g
Tipologianodo bus per terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale85371099
742,54 IVA esclusa
/ Unità
905,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione