575485-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-M-G14

Valvola pneumatica VUWS-L25

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L25-M32C-M-G14
Rubix:160000000606049
Produttore:575485
EAN:4052568260422
575485-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-M-G14

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575485-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-M-G14


Valvola pneumatica VUWS-L25-M32C-M-G14 Funzione valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=26,5 mm, Portata nominale standard=1000 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x61x35 mm
Peso271,8 g
Tipologiavalvola pneumatica
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
37,35 IVA esclusa
/ Unità
45,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione