00030986-ARTICOLO VEX1500-10
Elettrovalvola a 3 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VEX1500-10
Rubix:999221025032933
EAN:3618036600001

Documenti
Dettagli del prodotto : 00030986-ARTICOLO VEX1500-10
Power valve series VEX includes a regulator valve (VEX1*0), precision regulator (VEX1*3), 3 position valve (VEX3) and a economy valve (VEX5). The 3 port large capacity poppet exhausting regulator is equipped with a relief port the same size as the connection port. The 3-port, 3-position double solenoid that permits vacuum suction, vacuum destruction, & suspension (closed) is ideal for a system where many valves are used.
VEX1_0, valvola di potenza, valvola regolatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Tipologia | controllore vex |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione