577257-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

Elettrovalvola VSNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
Rubix:160000000606602
Produttore:577257
EAN:4052568104757
577257-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 577257-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8


Elettrovalvola VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 Funzione valvola=5/2 o 3/2, convertibile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale standard=1250 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x80x40 mm
Peso394,8 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
54,64 IVA esclusa
/ Unità
66,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione