164967-BLOCCO BATTERIA CPE14-PRSE-2

Blocco collettore CPE14

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE14-PRSE-2
Rubix:160000000586157
Produttore:164967
EAN:4052568073589
164967-BLOCCO BATTERIA CPE14-PRSE-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco di connessione per cpe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164967-BLOCCO BATTERIA CPE14-PRSE-2


Blocco batteria CPE14-PRSE-2 Per valvole della serie Compact-Performance, con canali PRS chiusi. Numero max. posti valvola=2, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=85 g

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)165x100x65 mm
Peso220 g
Tipologiablocco di connessione per cpe
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
56,50 IVA esclusa
/ Unità
68,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione