548751-NODO BUS CPX-M-FB34

CPX Bus node

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:CPX-M-FB34
Rubix:160000000601083
Produttore:548751
EAN:4052568016166
548751-NODO BUS CPX-M-FB34

Dettagli del prodotto : 548751-NODO BUS CPX-M-FB34


Nodo bus CPX-M-FB34 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 80 mm), Interfaccia Fieldbus=2x connettore femmina RJ45 Push-pull, AIDA, Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=File GSDML, Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
774,05 IVA esclusa
/ Unità
944,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione