560951-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS10

Modulo di alimentazione VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-SP-QS10
Rubix:160000000603746
Produttore:560951
EAN:4052568055905
560951-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS10

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di alimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560951-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS10


Modulo di alimentazione VMPAL-SP-QS10 Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo di alimentazione
Codice doganale84819000
20,87 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore