546922-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8-EL

Modulo di ingresso CP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CP-E16-M8-EL
Rubix:160000000600342
Produttore:546922
EAN:4052568185558
546922-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8-EL

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di input per le isole della valvola cpv, cpa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 546922-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8-EL


Modulo di ingresso CP-E16-M8-EL Indicazioni LED=(* - 16 stato canale, * - 2 diagnosi per modulo, * - 4 diagnosi per gruppo), Protezione (cortocircuito)=Fusibile elettronico interno per gruppo, Tensione d'esercizio CC, tensione di carico=24 V, Intervallo tensione d'esercizio CC=18 - 30 V, Tempo antirimbalzo d'ingresso=3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20ms p.)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso283 g
Tipologiamodulo di input per le isole della valvola cpv, cpa
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 397,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 484,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore