TAPPO ALIMENTAZIONE 00041537 SV2000-59-1A

Disco del blocco di alimentazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SV2000-59-1A
Rubix:999180300036855
EAN:3618036201666
TAPPO ALIMENTAZIONE 00041537 SV2000-59-1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadisco del blocco di alimentazione

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO ALIMENTAZIONE 00041537 SV2000-59-1A


La serie SV utilizza un connettore multiplo al posto dei tradizionali cavi per il cablaggio interno del collettore. Collegando ogni blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I manifold con base a cassetta offrono la massima flessibilità. Le sezioni del manifold possono essere aggiunte con un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche manifold di tipo tradizionale con base a tirante. L'uso di connettori a 34 pin consente di aggiungere fino a 16 stazioni con doppio solenoide.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadisco del blocco di alimentazione
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione