Riferimenti
Festo:VMPAL-SP
Rubix:160000000605092
Produttore:570774
EAN:4052568058562
Documenti
Dettagli del prodotto : 570774-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP
Modulo di alimentazione VMPAL-SP Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Attacco pneumatico 1=QS-20
Supply module VMPAL-SP Operating pressure = -0.9 - 10 bar, Control pressure = 3 - 8 bar, Corrosion resistance class KBK = 3, Ambient temperature = -5 - 50 °C, Pneumatic connection 1 = QS-20
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice doganale | 84819000 |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione