526172-NODO BUS CPX-FB11

Nodo bus CPX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPX-FB11
Rubix:160000000596468
Produttore:526172
EAN:4052568006730
526172-NODO BUS CPX-FB11

Riepilogo info tecniche

Tipologianodo bus per terminale cpx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526172-NODO BUS CPX-FB11


Nodo bus CPX-FB11 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=(* Connettore femmina Sub-D, 9 poli, * Connettore Sub-D, cablabile, * MicroStyle: 2x M12x1, 5 poli, * OpenStyle: morsettiera 5 poli), Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Tipi di comunicazione=(* Change of State, * Cyclic, * Explicit Message, * Polled I/O, * Strobbed I/O), Supporto alla configurazione=File EDS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x15x6 mm
Peso193 g
Tipologianodo bus per terminale cpx
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
431,07 IVA esclusa
/ Unità
525,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione