COIL C30A PET WITHOUT O RING ,CL.F,5,5W,24/DC 43005642
Bobina di ricambio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:43005642
Rubix:999200520041075
Produttore:43005642
EAN:3661475007221
Documenti
Dettagli del prodotto : COIL C30A PET WITHOUT O RING ,CL.F,5,5W,24/DC 43005642
La Serie 653 di AVENTICS è una linea di filtri, regolatori e lubrificatori pneumatici (FRL) di facile installazione che offre le più alte portate e i più ampi intervalli di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/2", 3/4" e 1", questi FRL sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico e dei pneumatici, dell'imballaggio, degli alimenti e delle bevande e di processo che richiedono un funzionamento altamente affidabile e apparecchiature robuste e dall'aspetto moderno. Disponibili con valvola di scarico sicura ridondante integrata e sensore di flusso d'aria abilitato IIoT.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina di ricambio |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione