560428-CALOTTA VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Cofano VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-KM-SD25-IP67-0
Rubix:160000000603632
Produttore:560428
EAN:4052568097714
560428-CALOTTA VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Riepilogo info tecniche

Tipologiacappuccio per le linee delle valvole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560428-CALOTTA VMPAL-KM-SD25-IP67-0


Calotta VMPAL-KM-SD25-IP67-0 Diametro ammissibile del cavo=5 - 13 mm, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Grado di protezione=(* IP67, * A norma IEC 60529), Temperatura ambiente=-5 - 80 °C, Sezione attacco=0,2 - 0,5 mm2
Hood VMPAL-KM-SD25-IP67-0 560428

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacappuccio per le linee delle valvole
Codice doganale85444290
€ 29,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione