00079819-ARTICOLO ARM2500-03A-02

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARM2500-03A-02
Rubix:999221025036483
Produttore:ARM2500-03A-02
EAN:3618035554121
00079819-ARTICOLO ARM2500-03A-02

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00079819-ARTICOLO ARM2500-03A-02


The ARM Series Regulator Headers are available as standard in sizes 1000 and 2000 and the modular model is available in sizes 2500 and 3000. Standard models are available with 4 different coupling methods and can have a backflow function. Modular models can be freely mounted on a base station and are easy to adjust with the new controller.
ARM2500/3000, modello modulare, regolatore serie manifold

Informazioni tecniche


Attributi
Peso960 g
Tipologiaregolatore
Paese d'origineJP
€ 124,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione