00031014-ARTICOLO VEX1900-20

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VEX1900-20
Rubix:999221025032936
Produttore:VEX1900-20
EAN:3618036599565
00031014-ARTICOLO VEX1900-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollore vex
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00031014-ARTICOLO VEX1900-20


Power valve series VEX includes a regulator valve (VEX1*0), precision regulator (VEX1*3), 3 position valve (VEX3) and a economy valve (VEX5). The 3 port large capacity poppet exhausting regulator is equipped with a relief port the same size as the connection port. The 3-port, 3-position double solenoid that permits vacuum suction, vacuum destruction, & suspension (closed) is ideal for a system where many valves are used.
VEX1_0, valvola di potenza, valvola regolatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3900 g
Tipologiacontrollore vex
Paese d'origineJP
780,50 IVA esclusa
/ Unità
952,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione