537985-MODULO ELETTRONICO VMPA2-MPM-EMM-2

Modulo elettrico VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA2-MPM-EMM-2
Rubix:160000000598701
Produttore:537985
EAN:4052568088897
537985-MODULO ELETTRONICO VMPA2-MPM-EMM-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo elettrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537985-MODULO ELETTRONICO VMPA2-MPM-EMM-2


Modulo elettrico VMPA2-MPM-EMM-2 Per Unità  di valvole MPA-S, con connessione multipolare modulare, per 2 bobine. Numero max. posti valvola=2, Numero max. bobine=2, Corrente di eccitazione nominale per bobina=100 mA fino a 30 ms, Corrente nominale con riduzione della corrente=20 mA dopo 30 ms, Classe di resistenza alla corrosione CRC=(* 1, * (con Unità  montata))

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo elettrico
Codice doganale84818079
43,34 IVA esclusa
/ Unità
52,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione