185871-GENERATORE DI VUOTO CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

CPV14 Generatore di vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8
Rubix:160000000587620
Produttore:185871
EAN:4052568146122
185871-GENERATORE DI VUOTO CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugelli di aspirazione sotto vuoto per linee valvole cpv
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185871-GENERATORE DI VUOTO CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8


Generatore di vuoto CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8 Con impulso di espulsione Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=Alto vuoto, Pressione d'esercizio=2 - 10 bar, Vuoto max.=85 %

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x20x60 mm
Peso123,3 g
Tipologiaugelli di aspirazione sotto vuoto per linee valvole cpv
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
281,62 IVA esclusa
/ Unità
343,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione