161112-KIT DI PIASTRE TERMINALI NEV-02-VDMA

Kit piastra terminale NEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NEV-02-VDMA
Rubix:160000000584822
Produttore:161112
EAN:4052568012250
161112-KIT DI PIASTRE TERMINALI NEV-02-VDMA

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit piastra terminale secondo iso 15407-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161112-KIT DI PIASTRE TERMINALI NEV-02-VDMA


Kit piastra terminale NEV-02-VDMA Per montaggio gruppo collettore standard di sottobasi. Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni), Peso del prodotto=280 g, Presa d'aria pilota ausiliaria 12/14=G1/8, Collegamento pneumatico, porta 1=G3/8

Informazioni tecniche


Attributi
Peso278 g
Tipologiakit piastra terminale secondo iso 15407-1
Paese d'origineSK
Codice doganale84123100
26,13 IVA esclusa
/ Unità
31,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione