Riferimenti
SMC:ARJ310F-01G-06
Rubix:999221005000751
Produttore:ARJ310F-01G-06
EAN:3618035556699

Documenti
Dettagli del prodotto : 00102289-REGOLATORE DI PRESSIONE ARJ310F-01G-06
ARJ series miniature regulators are part of SMC's line of pressure control devices. The ARJ series is available with or without push-in fittings, depending on the model. All models are direct-acting with bleed as standard. Two mounting thread options are available on the ARJ210 and ARJ310 series, while the ARJ1020F model has an M5 thread. Options include mounting brackets, a pressure gauge and multiple subbases (depending on model).
ARJ310, serie regolatore miniaturizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x83x44 mm |
|---|---|
| Peso | 75 g |
| Tipologia | regolatore |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione