Riferimenti
Festo:CPX-FB32
Rubix:160000000599432
Produttore:541302

Dettagli del prodotto : 541302-NODO BUS CPX-FB32
Nodo bus CPX-FB32 Per terminale elettrico modulare CPX. Dimensioni P x L x A=(* (compresa sottobase di collegamento elettrico), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interfaccia Fieldbus=Connettore femmina M12x1, 4 poli, codifica D, Diagnosi specifica per dispositivo=(* Diagnosi per canale e per modulo, * - Sottotensione moduli, * - Memoria di diagnosi), Supporto alla configurazione=File EDS, Parametrizzazione=(* - Comportamento di diagnosi, * - Reazione Failsafe, * - Forzatura canali, * - Caratteristiche Idlemode, * - Setup segnale, * - Parametri del sistema)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Tipologia | nodi del bus per il terminale cpx |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore