18205-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8

Modulo di ingresso CP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CP-E16-M8
Rubix:160000000579427
Produttore:18205
EAN:4052568112912
18205-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ingresso per terminali di valvole cpv, cpa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 18205-MODULO DI INGRESSO CP-E16-M8


Modulo di ingresso CP-E16-M8 Con 16 ingressi ATEX categoria gas=II 3G, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX categoria polvere=II 3D, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere=Ex tc IIIC T80°C X Dc IP65, Temperatura ambiente antideflagrante=-5°C <= Ta <= +50°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso374,48 g
Tipologiamodulo di ingresso per terminali di valvole cpv, cpa
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 604,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 737,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione