577295-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

Elettrovalvola VSNC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
Rubix:160000000606622
Produttore:577295
EAN:4052568225865
577295-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 577295-ELETTROVALVOLA VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2


Elettrovalvola VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 Funzione valvola=5/2 o 3/2, convertibile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=32 mm, Portata nominale standard=1250 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x80x45 mm
Peso444,36 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Codice doganale84123100
63,80 IVA esclusa
/ Unità
77,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore