560977-SOTTOBASE VMPAL-AP-14-T35

Piastra di collegamento VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-AP-14-T35
Rubix:160000000603766
Produttore:560977
EAN:4052568056070
560977-SOTTOBASE VMPAL-AP-14-T35

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di connessione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560977-SOTTOBASE VMPAL-AP-14-T35


Sottobase VMPAL-AP-14-T35 Larghezza=14 mm, Larghezza=14,9 mm, Lunghezza=107,3 mm, Dimensione modulare=14,9 mm, Separazione zone di pressione=35
Connection plate VMPAL-AP-14-T35 construction width=14 mm, width=14.9 mm, length=107.3 mm, pitch=14.9 mm, pressure zone separation=35

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di connessione
Codice doganale84819000
6,75 IVA esclusa
/ Unità
8,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione