533361-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMG-8

Modulo elettronico VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-FB-EMG-8
Rubix:160000000597360
Produttore:533361
EAN:4052568166533
533361-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMG-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo elettronico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533361-MODULO ELETTRONICO VMPA1-FB-EMG-8


Modulo elettronico VMPA1-FB-EMG-8 Per Unità  di valvole MPA-S, con connessione Fieldbus, per 8 bobine, con isolamento galvanico. Diagnosi=- Sottotensione valvole, Numero max. posti valvola=4, Numero max. bobine=8, Consumo interno, alla tensione di carico=23 mA, Consumo interno, alla tensione d'esercizio=8 mA

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo elettronico
Codice doganale84818079
114,51 IVA esclusa
/ Unità
139,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione