560938-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-SD25

Piastra terminale VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-EPL-SD25
Rubix:160000000603736
Produttore:560938
EAN:4052568055844
560938-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-SD25

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560938-PIASTRA TERMINALE VMPAL-EPL-SD25


Piastra terminale VMPAL-EPL-SD25 Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra terminale
Codice doganale84819000
18,59 IVA esclusa
/ Unità
22,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore