538788-MODULO INGRESSO/USCITA CP-E08-M8-CL

Modulo CP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:CP-E08-M8-CL
Rubix:160000000598948
Produttore:538788
EAN:4052568176457
538788-MODULO INGRESSO/USCITA CP-E08-M8-CL

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ingresso/output per terminali valvole cpv, cpa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 538788-MODULO INGRESSO/USCITA CP-E08-M8-CL


Modulo ingresso/uscita CP-E08-M8-CL Con 8 ingressi. ATEX categoria gas=II 3G, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo gas=Ex nA IIC T6 X Gc, ATEX categoria polvere=II 3D, Protezione antincendio per ambienti potenzialmente esplosivi, tipo polvere=Ex tc IIIC T70°C X Dc IP67, Temperatura ambiente antideflagrante=-5°C <= Ta <= +50°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso208 g
Tipologiamodulo di ingresso/output per terminali valvole cpv, cpa
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
650,43 IVA esclusa
/ Unità
793,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore