575669-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-A-G18

Valvola pneumatica VUWS-L20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L20-M32C-A-G18
Rubix:160000000606223
Produttore:575669
EAN:4052568104047
575669-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-A-G18

Documenti

Dettagli del prodotto : 575669-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-M32C-A-G18


Valvola pneumatica VUWS-L20-M32C-A-G18 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Dimensione valvola=21 mm, Portata nominale normale=700 l/min, Pressione d'esercizio=2,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
33,62 IVA esclusa
/ Unità
41,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione