00076899-ARTICOLO IR3120-F03

Regolatore speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IR3120-F03
Rubix:999221025036335
Produttore:IR3120-F03
00076899-ARTICOLO IR3120-F03

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollore ir3000
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00076899-ARTICOLO IR3120-F03


I regolatori di precisione della serie IR sono stati progettati per essere compatti e leggeri. La pressione massima impostata è stata estesa da 0,7 MPa a 0,8 MPa. La velocità di spurgo è stata aumentata di quasi 5 volte (rispetto agli IR201, IR401 di SMC). La staffa opzionale e il manometro possono essere montati sulla parte anteriore o posteriore dell'unità.
IR1000~3000, regolatore di precisione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x144x66 mm
Peso739 g
Tipologiacontrollore ir3000
Paese d'origineJP
Codice doganale84811099
230,32 IVA esclusa
/ Unità
280,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione