560952-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS12

Modulo di alimentazione VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-SP-QS12
Rubix:160000000603747
Produttore:560952
EAN:4052568055912
560952-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS12

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di alimentazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560952-MODULO DI ALIMENTAZIONE VMPAL-SP-QS12


Modulo di alimentazione VMPAL-SP-QS12 Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar, Pressione di pilotaggio=3 - 8 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=3, Temperatura ambiente=-5 - 50 °C, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo di alimentazione
Codice doganale84819000
20,95 IVA esclusa
/ Unità
25,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione