575500-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32U-M-G14

Valvola pneumatica VUWS-L25

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L25-M32U-M-G14
Rubix:160000000606064
Produttore:575500
EAN:4052568260576
575500-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32U-M-G14

Documenti

Dettagli del prodotto : 575500-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32U-M-G14


Valvola pneumatica VUWS-L25-M32U-M-G14 Funzione valvola=3/2, aperta, monostabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Dimensione valvola=26,5 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x60x35 mm
Peso273 g
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
37,35 IVA esclusa
/ Unità
45,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione