00094963-ARTICOLO ARJ310F-01-04

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARJ310F-01-04
Rubix:999221025037116
Produttore:00094963
EAN:3618035556835
00094963-ARTICOLO ARJ310F-01-04

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00094963-ARTICOLO ARJ310F-01-04


ARJ series miniature regulators are part of SMC's line of pressure control devices. The ARJ series is available with or without push-in fittings, depending on the model. All models are direct-acting with bleed as standard. Two mounting thread options are available on the ARJ210 and ARJ310 series, while the ARJ1020F model has an M5 thread. Options include mounting brackets, a pressure gauge and multiple subbases (depending on model).
ARJ310, serie regolatore miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x83x29 mm
Peso63 g
Tipologiaregolatore
Paese d'origineJP
35,22 IVA esclusa
/ Unità
42,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione