575684-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-B52-G18

Valvola pneumatica VUWS-L20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L20-B52-G18
Rubix:160000000606238
Produttore:575684
EAN:4052568104153
575684-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-B52-G18

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575684-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L20-B52-G18


Valvola pneumatica VUWS-L20-B52-G18 Funzione valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=21 mm, Portata nominale standard=700 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x60x30 mm
Peso226,82 g
Tipologiavalvola pneumatica
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
40,36 IVA esclusa
/ Unità
49,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore