00095878-ARTICOLO DM6-06N-C2

Manifold

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:DM6-06N-C2
Rubix:999221025037653
Produttore:DM6-06N-C2
EAN:3618036129427
00095878-ARTICOLO DM6-06N-C2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore dm6

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095878-ARTICOLO DM6-06N-C2


The use of the DM series, multi-connector, enables panel mount connections with other apparatus and can provide the reliability of one-touch installation and removal of multi-tubes (nylon, polyurethane). As a result, separate transportation of panel and machinery equipment and backup unit exchange is made possible.
DM, serie con connettore multiplo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore dm6
58,39 IVA esclusa
/ Unità
71,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione