575484-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-E-G14

Valvola pneumatica VUWS-L25

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWS-L25-M32C-E-G14
Rubix:160000000606048
Produttore:575484
EAN:4052568260415
575484-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-E-G14

Documenti

Dettagli del prodotto : 575484-VALVOLA PNEUMATICA VUWS-L25-M32C-E-G14


Valvola pneumatica VUWS-L25-M32C-E-G14 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Dimensione valvola=26,5 mm, Portata nominale normale=1000 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso274,8 g
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
37,35 IVA esclusa
/ Unità
45,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione