3394-VALVOLA AD ASTINA VS-4-1/8

Valvola a stelo VS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VS-4-1/8
Rubix:160000000578076
Produttore:3394
EAN:4052568008338
3394-VALVOLA AD ASTINA VS-4-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3394-VALVOLA AD ASTINA VS-4-1/8


Valvola a stelo VS-4-1/8 pilotata, normalmente chiusa. Funzione della valvola=4/2 monostabile, Portata nominale standard=120 l/min, Pressione di esercizio=3,5 - 8 bar, Struttura=Sede a pistone, Dimensione nominale=3,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x42x53 mm
Peso174,1 g
Tipologiavalvola a stelo
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
302,11 IVA esclusa
/ Unità
368,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione