537987-MODULO ELETTRONICO VMPA1-MPM-EMM-4

Modulo elettrico VMPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA1-MPM-EMM-4
Rubix:160000000598703
Produttore:537987
EAN:4052568088910
537987-MODULO ELETTRONICO VMPA1-MPM-EMM-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo elettrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537987-MODULO ELETTRONICO VMPA1-MPM-EMM-4


Modulo elettrico VMPA1-MPM-EMM-4 Per Unità  di valvole MPA-S, con connessione multipolare modulare, per 4 bobine. Numero max. posti valvola=4, Numero max. bobine=4, Corrente di eccitazione nominale per bobina=80 mA fino a 25 ms, Corrente nominale con riduzione della corrente=25 mA dopo 25 ms, Classe di resistenza alla corrosione CRC=(* 1, * (con Unità  montata))

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo elettrico
Codice doganale84818079
54,42 IVA esclusa
/ Unità
66,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione