00005981-ARTICOLO ARJ210-M5G

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARJ210-M5G
Rubix:999221025030668
Produttore:ARJ210-M5G
00005981-ARTICOLO ARJ210-M5G

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005981-ARTICOLO ARJ210-M5G


Miniature regulator series ARJ is part of SMC's pressure control equipment line. The ARJ series is available with or without one-touch fittings depending on the model type. All models come standard as direct operated relieving style. Two mounting thread options are available on the ARJ210 & ARJ310 series. ARJ1020F comes standard with M5 threads. Options include bracket, pressure gauge, and manifold base (depending on model).
ARJ210, serie regolatore miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x80x26 mm
Peso70 g
Tipologiacontrollore
Paese d'origineJP
33,31 IVA esclusa
/ Unità
40,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione