164968-PIASTRA DI COPERTURA CPE14-PRSB

Piastra di copertura CPE14

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CPE14-PRSB
Rubix:160000000586158
Produttore:164968
EAN:4052568036973
164968-PIASTRA DI COPERTURA CPE14-PRSB

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di copertura cpe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164968-PIASTRA DI COPERTURA CPE14-PRSB


Piastra di copertura CPE14-PRSB Per valvole della serie Compact Performance (CP14) Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=15 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)102x25x15 mm
Peso15,5 g
Tipologiapiastra di copertura cpe
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
14,56 IVA esclusa
/ Unità
17,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione