560991-SOTTOBASE VMPAL-AP-20-QS10-1

Piastra di collegamento VMPAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPAL-AP-20-QS10-1
Rubix:160000000603775
Produttore:560991
EAN:4052568098513
560991-SOTTOBASE VMPAL-AP-20-QS10-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di connessione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 560991-SOTTOBASE VMPAL-AP-20-QS10-1


Sottobase VMPAL-AP-20-QS10-1 Larghezza=21,2 mm, Lunghezza=107,3 mm, Dimensione modulare=21,2 mm, Numero max. posti valvola=1, Pressione d'esercizio=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-20-QS10-1 Width=21.2 mm, Length=107.3 mm, Pitch=21.2 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di connessione
Codice doganale84819000
32,84 IVA esclusa
/ Unità
40,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione