11550-DISCO DI CHIUSURA NSC-1/4-1-ISO

Accessori per valvole con attacco ISO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NSC-1/4-1-ISO
Rubix:160000000579011
Produttore:11550
EAN:4052568006228
11550-DISCO DI CHIUSURA NSC-1/4-1-ISO

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccessori per valvole con schema di collegamento iso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 11550-DISCO DI CHIUSURA NSC-1/4-1-ISO


Rondella di sicurezza NSC-1/4-1-ISO per piastre di collegamento. In base allo standard=ISO 5599-1, peso del prodotto=6 g, informazioni sul materiale=senza rame e PTFE, informazioni sul materiale della piastra di collegamento=lega di alluminio battuto.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaaccessori per valvole con schema di collegamento iso
Codice doganale84819000
€ 7,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione