00006194-ARTICOLO ARX20-F02

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARX20-F02
Rubix:999221025030699
Produttore:ARX20-F02
EAN:3618035551380
00006194-ARTICOLO ARX20-F02

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006194-ARTICOLO ARX20-F02


La serie di regolatori a pistone ARX20 è compatibile con una pressione primaria di 2,0 MPa ed è ideale per le applicazioni di soffiaggio d'aria. Il design della serie ARX offre un modello compatto con una larghezza di 35 mm e una lunghezza complessiva di 80 mm. Questo design a pistone garantisce una lunga durata del prodotto. La manopola di regolazione della serie ARX è facile da usare.
ARX20, regolatore per 2MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Tipologiaregolatore
Paese d'origineJP
18,65 IVA esclusa
/ Unità
22,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione