00001502-MINIREG.DI PRESS.COMANDO DIRITTO ARJ1020F-M5-06

Regolatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ARJ1020F-M5-06
Rubix:999180900011364
Produttore:00001502
EAN:3618035557054
00001502-MINIREG.DI PRESS.COMANDO DIRITTO ARJ1020F-M5-06

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001502-MINIREG.DI PRESS.COMANDO DIRITTO ARJ1020F-M5-06


Miniature regulator series ARJ is part of SMC's pressure control equipment line. The ARJ series is available with or without one-touch fittings depending on the model type. All models come standard as direct operated relieving style. Two mounting thread options are available on the ARJ210 & ARJ310 series. ARJ1020F comes standard with M5 threads. Options include bracket, pressure gauge, and manifold base (depending on model).
ARJ1020, regolatore miniaturizzato con raccordo istantaneo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x50x27 mm
Peso18 g
Tipologiaregolatore
Paese d'origineJP
19,35 IVA esclusa
/ Unità
23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione